アソー
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開放型
使用温度(℃)
-15~180
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932588
NM-PF71
Rc1/8
7.4
-
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75932597
NM-PM71
R1/8
7.4
-
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75932606
NM-PH71
-
7.4
6.5
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75932615
NM-PF72
Rc1/4
7.4
-
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75932624
NM-PM72
R1/4
7.4
-
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75932633
NM-PH72
-
7.4
8
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75932649
NM-PF73
Rc3/8
7.4
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
75932658
NM-PM73
R3/8
7.4
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
75932667
NM-PH73
-
7.4
11
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
75932676
NM-PF74
Rc1/2
7.4
-
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
75932685
NM-PM74
R1/2
7.4
-
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
75932694
NM-PH74
-
7.4
15
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
75932703
NM-PF76
Rc3/4
4.4
-
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932719
NM-PM76
R3/4
4.4
-
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75932728
NM-PH76
-
4.4
21
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
75932737
NM-PF78
Rc1”
4.4
-
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
75932746
NM-PM78
R1”
4.4
-
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
75932755
NM-PH78
-
4.4
27
¥
8,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください