スチール製 書架RKU用追加棚板セット

スチール製 書架RKU用追加棚板セット - 金剛(KONGO)

工具無しで簡単に、既存の書架RKUに棚板を追加できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。

厚さ(mm)棚板:30チョコレートブラウン材質スチール(アクリル樹脂塗装)耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(3.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934049UT34860×3403.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
75934058UT45860×4504.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75934049UT3417569566UT34BUT34 スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン 金剛(KONGO) 17569566スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン金剛(KONGO)1セット
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75934058UT4517569575UT45BUT45 スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン 金剛(KONGO) 17569575スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン金剛(KONGO)1セット
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする