スチール製 書架RKU用追加棚板セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75934049 品番UT34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工具無しで簡単に、既存の書架RKUに棚板を追加できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。

間口W×奥行D(mm)860×340 厚さ(mm)棚板:30 質量(kg)3.8 チョコレートブラウン 材質スチール(アクリル樹脂塗装) 耐荷重(kg/段)100 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合
取扱説明書:(3.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75934049 UT34 17569566 UT34B スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン 金剛(KONGO) スチール書架RKU 追加棚セット ブラウン 金剛(KONGO) 1セット 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする