バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー - オリンパス

リチウムイオン充電池BLX-1専用の充電器で2個同時に充電可能です。
約150分で充電を完了します。PD規格に対応しているため、モバイルバッテリーから充電することも可能です。

内容量1個
注意
※本機にはUSB-ACアダプターF-7AC、USBケーブルCB-USB13、バッテリーBLX-1は同梱していません。OM-1の同梱品をお使いください。また、使用可能なモバイルバッテリーは 9V、3Aのものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75935406BCX-1
16,250
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする