Star Field(星野商店)
制電カットレジスタントロング手袋
手首長タイプ制電防止
用途
精密機械作業など静電気防止
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75935914
S
S
24±0.5
7.5±0.3
9±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
グレー
静電気防止
1
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935923
M
M
25±0.5
8±0.3
9±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
グレー
静電気防止
1
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935939
L
L
26.5±0.5
8.5±0.3
9.5±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
グレー
静電気防止
1
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75935948
LL
LL
27.5±0.5
9±0.3
10±0.3
高強度ポリエチレン・玄武岩・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
グレー
静電気防止
1
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください