曜日別特売

COBキャップライト

COBキャップライト - EXCELLENT TOOL
(1件のレビュー)

帽子のひさしにクリップするだけ、ハンズフリーで使えます。

用途野球帽のような、ひさしに芯の入った帽子に取り付け可能なライト使用電池単4電池×4本明るさ(Lm)約250点灯方式強点灯/弱点灯/OFFサイクル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×60×30連続点灯時間(時間)約2仕様面発光でムラなく照らす、ワンタッチで装着可能内容量1個
注意
※ライトの光を直接目に当てないでください。目が一瞬見えにくくなり、大変危険です。
※本品は一般家庭用のライトです。用途以外の目的には使用しないでください。
※固いものにぶつける・高いところから落とす等、強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。水気がある場所でのご使用は避けてください。
※故障の原因となりますので分解・改造はしないでください。
※火の側や高湿になる場所には保管しないでください。
※明るさが落ちてきた場合は、早めに電池の交換をしてください。
※お手入れの際、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
※取り付け場所の形状・厚さによって取り付けられない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75936185ET-228C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75936185
2022-04-19
用途: 作業用

なかなかの広角照射で首を動かさなくても作業に支障がありません。
ただ、もう少し軽い方が帽子の傾きが無くて良いと思います。
夏場暑さ対策でサイズ拡げるもので下がってしまいます。ウエイトのバランスですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする