曜日別特売

三ツ矢サイダーゼロストロング 1.5L

三ツ矢サイダーゼロストロング 1.5L - アサヒ飲料

カロリーゼロ・糖質ゼロ。三ツ矢ブランド最強の炭酸刺激とすっきりした甘さ、クリアな後味で、爽快な飲み心地が楽しめる三ツ矢サイダーです。

容量(mL)1500栄養成分エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.45g原材料食物繊維(還元難消化性デキストリン(国内製造))/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)シリーズ三ツ矢サイダーゼロストロング 1.5L容器ペットボトル本数8内容量1ケース(1.5L×8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75936289-
3,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする