アサヒ飲料
三ツ矢サイダー
三ツ矢サイダーレモラ 500mL
ゴクゴク飲めるさっぱりした甘さでレモンとライムの爽やかな香りがし心地よい炭酸、後味さっぱりです。
容量(mL)
500
栄養成分
エネルギー220kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物55g、食塩相当量0.1g
原材料
砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/炭酸、香料、酸味料
シリーズ
三ツ矢
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936298
-
¥3,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください