サンガリア
すばらしい濃いお茶 500mL
香りよくまろやかで、濃く深い味わい。
容量(mL)
500
原材料
緑茶(国産)/ビタミンC
保存方法
常温
容器
ペットボトル
本数
24
内容量
1ケース(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936377
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください