曜日別特売

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERU

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。

ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大60W(20V/3A)充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937095MOT-SCBCCG100-BK1ブラック約27
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75937104MOT-SCBCCG100-PU1ペールアイリス約27
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75937113MOT-SCBCCG100-BL1パウダーブルー約27
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75937129MOT-SCBCCG100-PS1ピスタチオ約27
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75937138MOT-SCBCCG200-BK2ブラック約49
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75937147MOT-SCBCCG200-PU2ペールアイリス約49
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75937156MOT-SCBCCG200-BL2パウダーブルー約49
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75937165MOT-SCBCCG200-PS2ピスタチオ約49
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする