曜日別特売

第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース

第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)

フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能

対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)特性スタンド機能、マグネット付タイプ手帳型材質合成皮革外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず)質量(g)約185内容量1個
注意
※本商品はiPad mini 第6世代(2021年発売モデル)用です。他の用途ではご使用にならないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937646BSIPD2108CLMBKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75937655BSIPD2108CLMBLブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75937664BSIPD2108CLMRDレッド
オープン
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする