曜日別特売

LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)

ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937743LSW6-GT-8NS/DBKブラック
7,000
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
75937759LSW6-GT-8NS/DWHホワイト
7,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75937743LSW6-GT-8NS/DBK53101835LSW6-GT-8NS/BKLSW6-GT-8NS/DBK Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 53101835Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)1本
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする