Polycom Studio用 ディスプレイマウントキット

Polycom Studio用 ディスプレイマウントキット - Polycom (ポリコム)

ディスプレイの上部または下部にStudio本体を設置するためマウントキット。
ディスプレイ背面のVESAマウント(100x100mm~600x600mm)を利用して取り付けます。

インターフェースUSB3.0Type-Cポート(2.0互換)×1、電源コネクター、外部マイク(別売)、3.5mmステレオオーディオ入力、Kensingtonセキュリティロック、802.11acWi-Fiワイヤレスネットワーク(管理可能性)、IEEE802.11a/b/g/n準拠、Bluetooth®:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンドなし)、700×70×156(スタンドあり)、【リモコン】40×19×183質量(g)2342(スタンドなし)、2856(スタンドあり)対応OSWindows7、8.1、10/MacOS10.12、10.13、10.14対応UAC1.0Audio、UVC1.1/1.5Video、HID1.11電源12VDC/5A@100~240VAC、50/60Hzセット内容PolyStudio、リモコン(単4形電池2本付属)、電源アダプタ、5mのUSB2.0ケーブル(TypeCからTypeA)、壁面マウントキット、セットアップシート、テーブルスタンド視野角120°解像度キャプチャUHD2160(4K)カメラ仕様キャプチャ解像度UHD2160p(4K)、自動的な人物フレーミングと話者トラッキング、5倍ズーム/EPTZ、カメラのプリセット×2音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlock技術、PolyAcousticFence技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオマイク:6要素ビームフォーミングマイクアレイ/6要素ビームフォーミングマイクアレイ/半径約3.7mの集音範囲/120Hz~16kHzの周波数特性、ステレオスピーカー:100Hz~20kHzの周波数特性/出力:90dB@0.5m互換性標準的なUSBオーディオ/ビデオドライバをサポートするアプリケーション(ただしこれに限定されない):MicrosoftTeamsおよびSkypeforBusiness対応デバイスとして認定済み、Zoom認定、LogMeInGoToMeeting®:、BlueJeansNetwork、GoogleHangoutsTM通信プラットフォーム、AmazonChime、CiscoWebEx®:、VidyoDesktopTM、PolycomRealPresenceDesktop、GoogleMeetRoom認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッドセキュリティ802.1x認証対応、認定の管理使用温度範囲(℃)0~40相対湿度5~95%※結露なし保管温度範囲(℃)-25~70仕様自動的な人物フレーミングと話者トラッキング、5倍ズーム/EPTZ、カメラのプリセット×2内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937393P/N:7230-86040-001
オープン
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする