光商事
BHRF水銀灯代替LEDランプ
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類
LED
口金
E39
消費電力(W)
35
配光角度(°)
110
寸法(Φ×mm)
165×215.2
質量(g)
849
調光の可否
不可
対応
密閉器具非対応
IP等級
65
電圧(V)
AC100~240対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
発光色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938486
HS3539A
4500
電球色
2700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
75938495
HS3539Y
4900
昼白色
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください