BAUT
PREMIUM USB2ポートAC4.8A
自動判別機能が付いた4.8Aの高出力モデル
コンパクトに収納できるスイングプラグを採用した充電器
USBポートを2口搭載しているので、端末機器を2台同時に充電することが可能
用途
スマホ、タブレット等の充電に。
ポート数
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×45×52
質量(g)
120.5
コネクタ形状
USB-Aメス×2
入力
AC100V~240V 50/60Hz
出力
DC5.0V/4.8A(2ポート最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75940787
BAC2U48RD
レッド
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75940778
BAC2U48BK
ブラック
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
75940796
BAC2U48WH
ホワイト
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください