曜日別特売

AHDハイブリッドレコーダー(16CH/4TB)[5年保証]

AHDハイブリッドレコーダー(16CH/4TB)[5年保証] - ケービデバイス

4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。
AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。
多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。
PC・スマホでリモートアクセス。
マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。
SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。

入力数カメラ:BNC×16入力信号カメラ:AHD/CVBS/IPHDD4TB(増設可能)保証期間5年インターフェースマウス、リモコン電源電圧(V)DC12(ACアダプター)消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く)質量(kg)約4.1(HDD1台のとき)動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH)映像圧縮方式H.265、H.264モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS)音声入力RCA×4(LINEレベル)音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)再生速度最大64倍速記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)記録メディアUSBメモリー、FTP接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939299KB-AHR16D-4T
400,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする