曜日別特売

収納ボックス 頑丈 フタ付き

収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付き - YAMAZEN(山善)

窓付きで中をを確認しやすく、積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。
天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式、中身の見える透明窓付き。側面片方にも透明窓付きで、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。

用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672091MCE-TSB2P(BE)1セット(2個)ベージュ0.7本体:ポリエステル、芯材:MDF・スチール 透明PVC透明窓あり
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18672100MCE-TSB2P(BE)×21セット(4個)ベージュ0.7本体:ポリエステル、芯材:MDF・スチール 透明PVC透明窓あり
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75664560MCE-TSB2PC(BE)1セット(2個)ベージュ1本体:ポリエステル、芯材:MDF・スチール透明窓なし
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
75940017YTCE-TSB2P(GY)*1セット(2個)ライトグレー0.7本体:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂透明窓あり
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
75940008YTCE-TSB2P(BE)*1セット(2個)ベージュ0.7本体:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂透明窓あり
オープン
取扱い終了
代替品有
75956467YTCE-TSB2P(GY)**21セット(4個)ライトグレー0.7本体:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂透明窓あり
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75940008YTCE-TSB2P(BE)*18672091MCE-TSB2P(BE)YTCE-TSB2P(BE)* 収納ボックス 頑丈 フタ付き YAMAZEN(山善) 18672091収納ボックス 頑丈 フタ付きYAMAZEN(山善)1セット(2個)
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする