SDXCカード UHS-I U3 V30 A2

SDXCカード UHS-I U3 V30 A2 - TRANSCEND(トランセンド)

トランセンドのSDXC 330Sは、UHS-I準拠のデジタル一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すために必要なパフォーマンスと容量を備えたSDカードです。ビデオスピードクラス30 (V30)にも対応しているので、スムーズな4K動画の撮影が可能です。
プロ仕様のメモリカード
トランセンドのSDXC 330Sは信頼性の高い3D NANDフラッシュを使用したSDカードです。ビデオカメラやデジタル一眼レフカメラに最適で、プロのカメラマンや映像制作者も満足の転送スピードとコマ落ちのない高品質の録画を提供します。
超高速転送スピード
UHSスピードクラス3 (U3)やビデオスピードクラス30 (V30)に対応しているSDXC 330Sは、最大100MB/sの読出しと85MB/sの書込みが可能なので、4K Ultra HD録画に適しています。また、アプリケーションパフォーマンスクラスのA2にも対応しており、モバイル機器でも快適に使用できます。
たっぷり保存できる大容量
最大128GBのストレージを備えたSDXC 330Sは、空き容量の不足を心配することなく、たくさんの写真や長時間の4K Ultra HD動画を記録できます。
優れた信頼性
優れたパフォーマンスと安定性を提供するために、トランセンドはSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。

寸法(mm)
32 ×24 ×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)
2(0.07 oz)
種類
3D NANDフラッシュ
保証期間
5年
クラス
アプリケーションパフォーマンスクラス:A2
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)
-25(-13°F)~85(185°F)
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
読取速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942293TS64GSDC330S64GB最大100/60
オープン
取扱い終了
返品不可
75942309TS128GSDC330S128GB最大100/85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする