和平フレイズ
マチコウバ燕三条 ステンレスカップ
金属加工の街として知られる、新潟県「燕三条」地区で作られたステンレス製のカップです。
材質
本体:18-8ステンレス
容量(mL)
300
寸法(mm)
約Φ72×90
質量(g)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943623
ME-7241
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください