曜日別特売

さくら街道 ステンレス二重タンブラー(外面金メッキ)

さくら街道 ステンレス二重タンブラー(外面金メッキ) - 和平フレイズさくら街道 ステンレス二重タンブラー(外面金メッキ) - 和平フレイズ

越後の桜絵巻をイメージした優美なさくら柄ステンレスタンブラー。
絢爛豪華な衣裳に身を包んだ花魁が総勢70名にもおよぶ付き人を従えて艶やかに練り歩く桜まつり『分水おいらん道中』。郷土への思いを地元・燕三条地区の金属加工技術により、ステンレスタンブラーへ表現しました。
さくら柄をあしらったレーザー刻印。
バフ研磨を施した、美しい鏡面磨き。
飲み口部分の溶接はなめらかなアルゴン溶接。
外面下部にブラスト加工を施して艶消しを表現。
飲み物本来の味を堪能できる内面金メッキ。
見た目が豪華で鮮やかな外面金メッキ。

材質本体:18-8ステンレス(二重構造)、外面:金メッキ・ブラスト加工容量(mL)300寸法(mm)約Φ74×125質量(g)約180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943657ME-7350
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする