曜日別特売

マイドライ2 パラソル型室内物干し3段

マイドライ2 パラソル型室内物干し3段 - 和平フレイズ

洗濯物や布団を外に干せない時、室内で干すのに便利な物干しです。
タオルや下着など、小物に便利なパラソル型。
ピンチハンガーのみでも使えます。
タオルハンガーにはタオルが32枚干せます。
ピンチには24個挟めます。
工具不要の組み立て式。

寸法(mm)使用時:約770×770×1700、収納時:約150×150×1980質量(g)約1800材質パイプ部:鉄(粉体塗装)、樹脂部:ポリプロピレン耐荷重(kg)全体:約10、ピンチハンガー:約2(1本あたり約0.5)、タオルハンガー:約4(1本あたり約0.25)タイプピンチ:24ヶ、タオルハンガー:16ウィング×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944393MJ-0703
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする