和平フレイズ
ラノー ホットサンドS
キッチンに溶け込む落ち着いたカラーのホットサンドメーカー。
プレートの内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。
ホットサンド1~2個分のコンパクトサイズ。
寸法(mm)
約135×195×85
質量(g)
約670
材質
本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ストッパー:ポリプロピレン
電源(V)
100
コード長さ(m)
約1.1
消費電力(W)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75944445
MJ-0640
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください