曜日別特売

ラノー コーヒーメーカー5カップ

ラノー コーヒーメーカー5カップ - 和平フレイズ

手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。
フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。
洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。
一度に最大5杯分まで作れます。

寸法(mm)約140×185×240質量(g)約950材質本体:ポリプロピレン、サーバー:耐熱ガラス付属品計量スプーン電源(V)100-650Wコード長さ(m)約1.4方式ドリップ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944463MJ-0634
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする