ラノー ヨーグルトメーカー500ml

ラノー ヨーグルトメーカー500ml - 和平フレイズラノー ヨーグルトメーカー500ml - 和平フレイズラノー ヨーグルトメーカー500ml - 和平フレイズ

市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトが作れます。
成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。
底辺約7cm角の500ml牛乳パックに対応します。

寸法(mm)約125×125×220質量(g)約530材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂付属品計量カップ電源(V)100-8Wコード長さ(m)約1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944506MJ-0637
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする