曜日別特売

オミット スクリュー栓マグボトル

オミット スクリュー栓マグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓マグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓マグボトル - 和平フレイズオミット スクリュー栓マグボトル - 和平フレイズ

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944628RH-1500約350ホワイト約Φ67×178、内口径:約40約220
2,000
取扱い終了
返品不可
75944637RH-1501約350レッド約Φ67×178、内口径:約40約220
2,000
取扱い終了
返品不可
75944646RH-1502約350ブラック約Φ67×178、内口径:約40約220
2,000
取扱い終了
返品不可
75944655RH-1503約500ホワイト約Φ67×223、内口径:約40約260
2,200
取扱い終了
75944664RH-1504約500レッド約Φ67×223、内口径:約40約260
2,200
取扱い終了
返品不可
75944673RH-1505約500ブラック約Φ67×223、内口径:約40約260
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする