剣謙心
剣謙心 アウトドアナイフ yaibaⅡ 100mm
白銀の刃!!
堅牢なフルタンクデザイン。
ブレード刃厚4mm。
背部ギザ刃(セレーション)。
背部栓抜き付き。
材質
刃部:ステンレス420J2
柄:樫
用途
アウトドア・薪割り・釣り等に。
刃長(mm)
85
質量(g)
195
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946335
皮ケースセット 樫ハンドル
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75946344
本体のみ 樫ハンドル
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400