剣謙心
剣謙心 アウトドアナイフ yaibaⅡ 100mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
75946344
品番
本体のみ 樫ハンドル
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
白銀の刃!!
堅牢なフルタンクデザイン。
ブレード刃厚4mm。
背部ギザ刃(セレーション)。
背部栓抜き付き。
材質
刃部:ステンレス420J2
柄:樫
用途
アウトドア・薪割り・釣り等に。
質量(g)
195
刃長(mm)
85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400