今村紙工
水切りネット 三角コーナー用 スタンドバック
(1件のレビュー)
水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
用途
キッチンなどの三角コーナーのゴミ収集用に。
タイプ
三角コーナー用
寸法(横×縦)(mm)
280×250
色
ブルー
材質
ポリエチレン
柄
メッシュ
商品タイプ
チャック付きスタンドパック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100枚)
注意
※熱い調理機材・やかん等に近づけると解ける場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946509
PMZ-S100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください