ヨーグルトメーカー

ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)ヨーグルトメーカー - YAMAZEN(山善)

低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。
間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。

用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5質量(kg)0.95電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)30電源コード(m)1温度調節25-65℃ (1℃単位)タイマー機能調節:1-48時間 (1時間単位)セット内容本体×1、容器×1、レシピブック×1保証期間1年ホワイト内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946615YXA-101(W)
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする