リベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット

リベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リスリベラリスタ ボール・コランダーSサイズ 2個セット - リス

おしゃれで便利なリベラリスタのフタ・ザル・ボウル。Sサイズ同色2個セット。
食材を洗う、水切り、加熱、保存ができる。食品が流れ出るのを防ぐオーバーフロー防止機能付き(※お米やパスタ等、細かい食材は流れ出る可能性があります)。
防汚・抗菌加工。電子レンジ、食洗機対応。ふた付き、ラップ不要で経済的。

用途調理器具として。リベラリスタ ボール ザル ざる 水切り 電子レンジ対応 食洗機対応材質ポリプロピレン容量(L)ボール:1.2直径×高さ(cm)18×11.9質量(g)283セット内容Sサイズ(フタ・ザル・ボウル)×2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946798GLIB099*2ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
75946789GLIB098*2レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする