シューズラック カバー付き

シューズラック カバー付き - YAMAZEN(山善)

スペースの少ない玄関にオススメの、斜め置きスリムラック。※斜め置きの際、靴がはみ出します。
婦人靴の場合、10段で30足も収納可能。靴を埃から保護するカバー付き。来客時にはカバーを閉じて目隠しにも最適。
圧迫感のないオープンタイプでも使えて、出し入れもラクラク。ウォークインクローゼットの靴収納にも活躍。

用途シューズラックとして。靴収納 カバー付き 目隠し寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×20×173質量(kg)3材質本体:スチール(粉体塗装)、カバー:不織布収納の目安レディースで約30足内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:67×15×15.5間口(cm)カバー:幅50×高さ165.5耐荷重(kg)1段あたり3/全体30組立時間約30-40分アイボリー段数10段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953326CTS-10(IV)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする