曜日別特売

つっぱりラック

つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)つっぱりラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。
斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。
4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。

用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)棚板数(枚)可動式:8枚高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(0.67MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75953439STR-608R(MBK)63×25×209-28214.5ブラック(ツヤなし)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75953448STR-608R(MWH)63×25×209-28214.5ホワイト(ツヤなし)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75953457STR-788R(MBK)78×25×209-28216.5ブラック(ツヤなし)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75953466STR-788R(MWH)78×25×209-28216.5ホワイト(ツヤなし)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75953466
2026-03-18
用途: 室内整頓
その他業種

まだ組み立てていません。とにかく重い。
運び込むだけで結構たいへん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする