D.A.D レジかご保冷バッグ

D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D レジかご保冷バッグ - D.A.D(GARSON)

スマートフォンや長財布等が入る便利なファスナー付きワイドポケットが付いているので、コレひとつでお買い物できちゃう♪
買い物カゴに覆いかぶさるようにフィットするから買ったものを入れるのもラクチン!
自転車のカゴにも入るサイズ設計なので、お買い物の強い味方!
2リットルペットボトルが6本も入る超大容量26リットル設計なので、様々なシーンで大活躍!
肩掛けショルダータイプなので、買いだめ時や飲料など重い物を買った時でも運びやすい!
バッグ内側には保冷・保温効果のある4層構造生地を採用。また、バッグ内側の上部には外気の遮断効果を高めてくれる遮断シートや、保冷剤がすっぽり入るメッシュポケット付き!
バッグのフタ部分は巾着タイプになっているので、外気が入りにくく、保冷・保温効果がより持続。
【内側は撥水素材で濡れても安心!】
バッグの内側には撥水素材を採用しているので万が一、濡れてもタオルで拭きとるだけ!
【開閉しやすいビッグファスナー採用】
使いやすさに優れ、見た目もオシャレなビッグファスナーを採用!
【内側には汚れが目立ちにくいブラック生地採用】
内側生地は他社製品に多く採用されているホワイト生地やシルバー生地とは異なり、
色移りや汚れが目立ちにくいブラック生地を採用。
使い込んでも長く清潔な見た目を維持できます。

用途日常のお買い物や、レジャー用品等にも。本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)約28×約37~40×約21~26ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)外側:35×23寸法(cm)(持ち手部)35容量(L)26質量(g)480ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75954568LE122-01
2,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする