曜日別特売

イブルシリーズ 綿100% マルチカバー

イブルシリーズ 綿100% マルチカバー - ナイスデイ

1枚あれば、さまざまなシーンで大活躍。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。
さらっとした肌触りでお昼寝使いやブランケットとしてオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途ソファカバー、布団カバー、ブランケットとして。綿100% マルチカバー キルティング材質表層・中層・裏層:綿100%内容量1枚
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
全18種類を絞り込む
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595524336203905ベージュ150×200×0.51.25Sサイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595525936203908アイボリー150×200×0.51.25Sサイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595526836203913グレー150×200×0.51.25Sサイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595527736203936ライトブラウン150×200×0.51.25Sサイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595528636203942オフホワイト150×200×0.51.25Sサイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595529536203992スモーキーピンク150×200×0.51.25Sサイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
7595530436204205ベージュ200×200×0.51.65Mサイズ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
7595531336204208アイボリー200×200×0.51.65Mサイズ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
7595532936204213グレー200×200×0.51.65Mサイズ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
7595533836204236ライトブラウン200×200×0.51.65Mサイズ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
7595534736204242オフホワイト200×200×0.51.65Mサイズ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
7595535636204292スモーキーピンク200×200×0.51.65Mサイズ
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
7595536536204305ベージュ200×250×0.52.2Lサイズ
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
7595537436204308アイボリー200×250×0.52.2Lサイズ
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
7595539936204336ライトブラウン200×250×0.52.2Lサイズ
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
7595540836204342オフホワイト200×250×0.52.2Lサイズ
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
7595541736204392スモーキーピンク200×250×0.52.2Lサイズ
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
7595538336204313グレー200×250×0.52.2Lサイズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする