アニマルスツール ビーズクッション

アニマルスツール ビーズクッション - YAMAZEN(山善)

子供から大人まで使える動物の形をしたスツール。インテリアのアクセントとしてもおすすめ。ソファと合わせてオットマンとしても活躍。中身はビーズで軽く、持ち運びにも便利。

用途スツール、オットマンとして。ビーズクッション 動物 子ども おとな 軽量 コンパクト材質外生地:ポリエステル、内生地:ポリエステル・ポリウレタン、詰物:ポリスチレン質量(kg)0.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×30×30素材内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956248ABS06-3030(CW)ホワイト300×300×3000.7
オープン
取扱い終了
75956257ABS06-3030(DG)ベージュ300×300×3000.7
オープン
取扱い終了
75956266ABS06-3030(EP)グレー300×300×3000.7
オープン
取扱い終了
75956275ABS06-3030(GF)イエロー300×300×3000.7
オープン
取扱い終了
75956284ABS06-3030(MK)ブラウン300×300×3000.7
オープン
取扱い終了
75956293ABS06-3030(RBBL)ブルー300×300×3000.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする