曜日別特売

ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用

ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)ルームス用天板 (上乗せ式) ワイド用 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

プラスチックチェスト「ルームス」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材はプリント紙化粧繊維板、軽くて強いフラッシュ構造。対応商品:サンカ ルームス RSD-543/544/545

用途プラスチックチェスト用の天板として。本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×40×2質量(kg)1.7材質プリント紙化粧繊維板天板耐荷重(kg)10段数4幅(mm)540奥行(mm)400高さ(mm)20内容量1個
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※ズレ防止のクッションシートは付属しますが、完全にズレ防止にはなりません。
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※「中が透けない壁付きチェスト」には本商品はお使いいただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956433CRTB-5440(MWH)ホワイト(無地)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
75956449CRTB-5440(WL3D)ウォルナット(木目調)
オープン
2,590
2,849(税込)
5日以内出荷
75956458CRTB-5440(OAK3Dオーク(木目調)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75956458
2022-06-24
用途: クローゼットの収納
株式会社IHIインフラシステム建設業・工事業

欠品ばかりでしたが、こちらで購入できたので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする