ササガワ
ポールスタンド 注水式
丸いくぼみ付きで持ち上げやすい!固定はダイヤル部分を回すだけ。取って付きで持ち運びラクラク!2段重ねで安定性アップ!中の筒を抜くと重ねられます。
タンク容量(L)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×400×400
材質
ポリエチレン樹脂他
質量(kg)
約1(満水時:約17)
適合サイズ(mm)
【のぼり】直径約19~25
仕様
ダイヤル式
内容量
1箱(5台)
注意
※火にかけたり、火の周辺には置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963765
40-6130
¥
16,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません