ササガワ
手提げ袋 ブライト
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPE製丸紐を使用。
表面に光沢のある加工が施されています。
奥行(mm)
80
幅(mm)
225
高さ(mm)
320
材質
両面コート紙(表面PP加工)
色
シコン
内容量
1袋(10枚)
注意
※1枚ごとバーコード付き。※ハトメは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963799
50-6424
¥4,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください