曜日別特売

バレットカメラ用ポール取付金具

バレットカメラ用ポール取付金具 - Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具 - Kenko(ケンコートキナー)

各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。
適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。
ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。
材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。

材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※すべてのバレットカメラに対応しているわけではありません。※ステンレスバンドは同梱しておりませんのでポール径に合わせて別途購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75970485SFP-4
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国10¥2,000/税込¥2,200
全国20¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする