高階救命器具
小型船舶用プラスチック黒球
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途
小型船舶の法定備品として搭載可能
各種認証
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品
番号
製品:TK-PK、確認:第23号
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971167
TK-PK
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください