円盤錠 ダイヤル式

円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)円盤錠 ダイヤル式 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

強固なステンレスボディーで破壊されにくい。
吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。
ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。

用途
倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
ロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄材質(本体)ステンレスシルバー材質(ダイヤル)ダイカスト全長(mm)70厚さ(mm)24吊径(mm)9タイプダイヤル4段品番IB-152アズワン品番65-1331-52内容量1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971203IB-152
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 倉庫
卸売・小売業

しっかりしていて重厚もあり、また番号も変えられるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする