WAKI(和気産業)
カラビナ錠 ワイヤー付
1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。
カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途
機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止
自転車、バイクのヘルメット施錠
カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
アルミ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー長さ(m)
1.8
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
全長(mm)
135.9
幅(mm)
94.9
ワイヤー径(Φmm)
4
タイプ
ダイヤル4段
品番
IB-154
アズワン品番
65-1331-54
内容量
1個
注意
※設定された番号は必ず記録し、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75971228
IB-154
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください