耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 - 三沢電線

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10内容量1巻(305m)
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
全84種類を絞り込む
AWG
84種類すべて表示中
注文コード
品番
AWG
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50502245UL1007 #16 クロ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502254UL1007 #16 シロ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502263UL1007 #16 アカ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502279UL1007 #16 アオ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502288UL1007 #16 ミドリ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502297UL1007 #16 キ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502306UL1007 #16 チャ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502315UL1007 #16 ハイ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502324UL1007 #16 ダイダイ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502333UL1007 #16 ムラサキ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502349UL1007 #16 ソラ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502358UL1007 #16 モモ160.4616.626/0.26
24,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502367UL1007 #18 クロ180.4611.234/0.18
15,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
残り1点です
50502376UL1007 #18 シロ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
50502385UL1007 #18 アカ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502394UL1007 #18 アオ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502403UL1007 #18 ミドリ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502419UL1007 #18 キ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
50502428UL1007 #18 チャ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502437UL1007 #18 ハイ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
50502446UL1007 #18 ダイダイ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502455UL1007 #18 ムラサキ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502464UL1007 #18 ソラ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50502473UL1007 #18 モモ180.4611.234/0.18
15,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50502489UL1007 #20 クロ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50502498UL1007 #20 シロ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
50502507UL1007 #20 アカ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502516UL1007 #20 アオ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
50502525UL1007 #20 ミドリ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502534UL1007 #20 キ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502543UL1007 #20 チャ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502559UL1007 #20 ハイ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50502568UL1007 #20 ダイダイ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502577UL1007 #20 ムラサキ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502586UL1007 #20 ソラ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502595UL1007 #20 モモ200.467.721/0.18
10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502604UL1007 #22 クロ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50502613UL1007 #22 シロ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502629UL1007 #22 アカ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50502638UL1007 #22 アオ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50502647UL1007 #22 ミドリ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502656UL1007 #22 キ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50502665UL1007 #22 チャ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502674UL1007 #22 ハイ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502683UL1007 #22 ダイダイ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502699UL1007 #22 ムラサキ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502708UL1007 #22 ソラ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502717UL1007 #22 モモ220.465.617/0.16
7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50502726UL1007 #24 クロ240.464.211/0.16
5,598
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
50502735UL1007 #24 シロ240.464.211/0.16
5,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする