曜日別特売

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 - 三沢電線
(1件のレビュー)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
全86種類を絞り込む
AWG
内容量
86種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
AWG
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50503085UL1015 #10 クロ1巻(305m)-100.9664.5
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
50503094UL1015 #10 シロ1巻(305m)-100.9664.5
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503103UL1015 #10 アカ1巻(305m)-100.9664.5
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
50503119UL1015 #10 アオ1巻(305m)-100.9664.5
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503128UL1015 #10 ミドリ1巻(305m)-100.9664.5
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503137UL1015 #10 キ1巻(305m)-100.9664.5
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503146UL1015 #12 クロ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503155UL1015 #12 シロ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503164UL1015 #12 アカ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503173UL1015 #12 アオ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503189UL1015 #12 ミドリ1巻(305m)-120.8743.8
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503198UL1015 #12 キ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
50503207UL1015 #12 チャ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503216UL1015 #12 ハイ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503225UL1015 #12 ダイダイ1巻(305m)-120.8743.8
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503234UL1015 #14 クロ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50503243UL1015 #14 シロ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50503259UL1015 #14 アカ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503268UL1015 #14 アオ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503277UL1015 #14 ミドリ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503286UL1015 #14 キ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503295UL1015 #14 チャ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503304UL1015 #14 ハイ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503313UL1015 #14 ダイダイ1巻(305m)-140.8530.1
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503329UL1015 #16 クロ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
50503338UL1015 #16 シロ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503347UL1015 #16 アカ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503356UL1015 #16 アオ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503365UL1015 #16 ミドリ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503374UL1015 #16 キ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50503383UL1015 #16 チャ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503399UL1015 #16 ハイ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503408UL1015 #16 ダイダイ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503417UL1015 #16 ムラサキ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503426UL1015 #16 モモ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503435UL1015 #16 ソラ1巻(305m)-160.8521.4
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503444UL1015 #18 クロ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50503453UL1015 #18 シロ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
50503469UL1015 #18 アカ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50503478UL1015 #18 アオ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503487UL1015 #18 ミドリ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50503496UL1015 #18 キ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
50503505UL1015 #18 チャ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503514UL1015 #18 ハイ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503523UL1015 #18 ダイダイ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503539UL1015 #18 ムラサキ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503548UL1015 #18 ソラ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503557UL1015 #18 モモ1巻(305m)-180.8515.5
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50503566UL1015 #20 クロ1巻(305m)-200.8511.6
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
50503575UL1015 #20 シロ1巻(305m)-200.8511.6
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50503444
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

多色となりがちな試作機。間違いを減らすためにも。もっと増やそう。色は。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする