105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV

105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV - 三沢電線

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)

用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000内容量1巻(200m)
全22種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
概算質量(kg/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体構成(本/mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50504406H-HKIV 2.0SQ クロ228最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)37/0.26
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504424H-HKIV 2.0SQ アカ228最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)37/0.26
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504433H-HKIV 2.0SQ アオ228最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)37/0.26
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504449H-HKIV 2.0SQ ミドリ228最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)37/0.26
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504458H-HKIV 2.0SQ キ228最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)37/0.26
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
50504467H-HKIV 1.25SQ クロ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504476H-HKIV 1.25SQ シロ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504485H-HKIV 1.25SQ アカ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504494H-HKIV 1.25SQ アオ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504503H-HKIV 1.25SQ ミドリ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504519H-HKIV 1.25SQ キ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
50504528H-HKIV 1.25SQ チャ1.2520最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)50/0.18
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504537H-HKIV 0.75SQ クロ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504546H-HKIV 0.75SQ シロ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504555H-HKIV 0.75SQ アカ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504564H-HKIV 0.75SQ アオ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504573H-HKIV 0.75SQ ミドリ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504589H-HKIV 0.75SQ キ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504598H-HKIV 0.75SQ チャ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504607H-HKIV 0.75SQ ハイ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504616H-HKIV 0.75SQ ダイダイ0.7514最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)30/0.18
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504415H-HKIV 2.0SQ シロ228最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)37/0.26
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする