105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF

105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF - 三沢電線

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品

用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000内容量1巻(200m)
注意
※0.3mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。
全34種類を絞り込む
公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50504625H-HVSF 2.0SQ クロ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504634H-HVSF 2.0SQ シロ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504643H-HVSF 2.0SQ アカ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504659H-HVSF 2.0SQ アオ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504668H-HVSF 2.0SQ ミドリ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504677H-HVSF 2.0SQ キ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504686H-HVSF 2.0SQ ハイ22737/0.261.8
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504695H-HVSF 1.25SQ クロ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504704H-HVSF 1.25SQ シロ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504713H-HVSF 1.25SQ アカ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504729H-HVSF 1.25SQ アオ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504738H-HVSF 1.25SQ ミドリ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50504747H-HVSF 1.25SQ キ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504756H-HVSF 1.25SQ チャ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504765H-HVSF 1.25SQ ハイ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504774H-HVSF 1.25SQ ダイダイ1.252050/0.181.5
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504783H-HVSF 0.75SQ クロ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
当日出荷
50504799H-HVSF 0.75SQ シロ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
当日出荷
50504808H-HVSF 0.75SQ アカ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504817H-HVSF 0.75SQ アオ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504826H-HVSF 0.75SQ ミドリ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504835H-HVSF 0.75SQ キ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504844H-HVSF 0.75SQ チャ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504853H-HVSF 0.75SQ ハイ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504869H-HVSF 0.75SQ ダイダイ0.751430/0.181.1
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504878H-HVSF 0.5SQ クロ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
50504887H-HVSF 0.5SQ シロ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
50504896H-HVSF 0.5SQ アカ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504905H-HVSF 0.5SQ アオ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504914H-HVSF 0.5SQ ミドリ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504923H-HVSF 0.5SQ キ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
50504939H-HVSF 0.5SQ チャ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504948H-HVSF 0.5SQ ハイ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504957H-HVSF 0.5SQ ダイダイ0.51120/0.180.9
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする