曜日別特売

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV - 三沢電線

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)

用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
注意
※0.5mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
公称断面積(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50504966KIV 8.0SQ クロ1巻(100m)-8
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504975KIV 5.5SQ クロ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504984KIV 5.5SQ シロ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50504993KIV 5.5SQ アカ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505009KIV 5.5SQ アオ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505018KIV 5.5SQ ミドリ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505027KIV 5.5SQ キ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505036KIV 5.5SQ チャ1巻(100m)-5.5
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505045KIV 3.5SQ クロ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505054KIV 3.5SQ シロ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505063KIV 3.5SQ アカ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505079KIV 3.5SQ アオ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505088KIV 3.5SQ ミドリ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505097KIV 3.5SQ キ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505106KIV 3.5SQ ハイ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505115KIV 3.5SQ ダイダイ1巻(100m)-3.5
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505124KIV 2.0SQ クロ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505133KIV 2.0SQ シロ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505149KIV 2.0SQ アカ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505158KIV 2.0SQ アオ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505167KIV 2.0SQ ミドリ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505176KIV 2.0SQ キ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505185KIV 2.0SQ チャ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505194KIV 2.0SQ ハイ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505203KIV 2.0SQ ダイダイ1巻(200m)-2
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505219KIV 1.25SQ クロ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505228KIV 1.25SQ シロ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505237KIV 1.25SQ アカ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505246KIV 1.25SQ アオ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505255KIV 1.25SQ ミドリ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
50505264KIV 1.25SQ キ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505273KIV 1.25SQ チャ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505289KIV 1.25SQ ハイ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505298KIV 1.25SQ ダイダイ1巻(200m)-1.25
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505307KIV 0.75SQ クロ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505316KIV 0.75SQ シロ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505325KIV 0.75SQ アカ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505334KIV 0.75SQ アオ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505343KIV 0.75SQ ミドリ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505359KIV 0.75SQ キ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505368KIV 0.75SQ チャ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505377KIV 0.75SQ ハイ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505386KIV 0.75SQ ダイダイ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505395KIV 0.75SQ ムラサキ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505404KIV 0.75SQ ソラ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505413KIV 0.75SQ モモ1巻(200m)-0.75
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505429KIV 0.5SQ クロ1巻(200m)-0.5
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505438KIV 0.5SQ シロ1巻(200m)-0.5
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505447KIV 0.5SQ アカ1巻(200m)-0.5
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505456KIV 0.5SQ アオ1巻(200m)-0.5
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする