曜日別特売

電子通信機器用電線 KV

電子通信機器用電線 KV - 三沢電線
(1件のレビュー)

導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品

用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50505544KV 0.75SQ クロ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505553KV 0.75SQ シロ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505569KV 0.75SQ アカ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505578KV 0.75SQ アオ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505587KV 0.75SQ ミドリ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505596KV 0.75SQ キ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505605KV 0.75SQ チャ1巻(200m)-0.51130/0.18
8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505614KV 0.5SQ クロ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505623KV 0.5SQ シロ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505639KV 0.5SQ アカ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505648KV 0.5SQ アオ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
50505657KV 0.5SQ ミドリ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505666KV 0.5SQ キ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505675KV 0.5SQ チャ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505684KV 0.5SQ ハイ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505693KV 0.5SQ ダイダイ1巻(200m)-0.5820/0.18
7,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505709KV 0.5SQ ムラサキ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505718KV 0.5SQ ソラ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505727KV 0.5SQ モモ1巻(200m)-0.5820/0.18
6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505736KV 0.3SQ クロ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505745KV 0.3SQ シロ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505754KV 0.3SQ アカ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505763KV 0.3SQ アオ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505779KV 0.3SQ ミドリ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505788KV 0.3SQ キ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
50505797KV 0.3SQ チャ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505806KV 0.3SQ ハイ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505815KV 0.3SQ ダイダイ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505824KV 0.3SQ ムラサキ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505833KV 0.3SQ ソラ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505849KV 0.3SQ モモ1巻(200m)-0.4512/0.18
4,598
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
64155676【ワケあり】1巻(1巻×200m)※理由あり(未使用・未開封)0.5820/0.18
6,690
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 各種配線作業
運輸・通信業

使用している画像が8色セット(フラットに接着されているもの)だったため、単色とは気づかずに購入。説明文は適切でしたが、画像が不適切で誤購入の元になると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする