三沢電線
単心ビニール コード VSF
電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途
300V以下の電気器具内配線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(200m)
注意
※0.3mm
2
については <PS>E規格に適合しておりません。
全55種類を絞り込む
色
選択してください
桃
橙
灰
白
空
紫
緑
茶
赤
青
黄
黒
公称断面積(mm
2
)
選択してください
0.3
0.5
0.75
1.25
2
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
公称断面積(mm
2
)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50505858
VSF 2.0SQ クロ
黒
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505867
VSF 2.0SQ シロ
白
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50505876
VSF 2.0SQ アカ
赤
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50505885
VSF 2.0SQ アオ
青
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50505894
VSF 2.0SQ ミドリ
緑
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505903
VSF 2.0SQ キ
黄
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505919
VSF 2.0SQ チャ
茶
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505928
VSF 2.0SQ ハイ
灰
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505937
VSF 2.0SQ ダイダイ
橙
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505946
VSF 1.25SQ クロ
黒
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505955
VSF 1.25SQ シロ
白
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505964
VSF 1.2SQM アカ
赤
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505973
VSF 1.25SQ アオ
青
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50505989
VSF 1.25SQ ミドリ
緑
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50505998
VSF 1.25SQ キ
黄
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50506007
VSF 1.25SQ チャ
茶
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506016
VSF 1.25SQ ハイ
灰
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506025
VSF 1.25SQ ダイダイ
橙
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506034
VSF 1.25SQ ムラサキ
紫
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506043
VSF 1.25SQ ソラ
空
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506059
VSF 1.25SQ モモ
桃
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506068
VSF 0.75SQ クロ
黒
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506077
VSF 0.75SQ シロ
白
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506086
VSF 0.75SQ アカ
赤
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506095
VSF 0.75SQ アオ
青
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50506104
VSF 0.75SQ ミドリ
緑
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506113
VSF 0.75SQ キ
黄
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50506129
VSF 0.75SQ チャ
茶
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506138
VSF 0.7SQ ハイ
灰
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506147
VSF 0.75SQ ダイダイ
橙
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506156
VSF 0.75SQ ムラサキ
紫
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506165
VSF 0.75SQ モモ
桃
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506174
VSF 0.75SQ ソラ
空
0.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506183
VSF 0.5SQ クロ
黒
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506199
VSF 0.5SQ シロ
白
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506208
VSF 0.5SQ アカ
赤
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506217
VSF 0.5SQ アオ
青
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50506226
VSF 0.5SQ ミドリ
緑
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506235
VSF 0.5SQ キ
黄
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506244
VSF 0.5SQ チャ
茶
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50506253
VSF 0.5SQ ハイ
灰
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506269
VSF 0.5SQ ダイダイ
橙
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50506278
VSF 0.5SQ ムラサキ
紫
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506287
VSF 0.5SQ モモ
桃
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506296
VSF 0.5SQ ソラ
空
0.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506305
VSF 0.3SQ クロ
黒
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506314
VSF 0.3SQ シロ
白
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506323
VSF 0.3SQ アカ
赤
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506339
VSF 0.3SQ アオ
青
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50506348
VSF 0.3SQ ミドリ
緑
0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表