曜日別特売

ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付

ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテックワイヤー式キーストックミニ LEDライト付 - ノムラテック

ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。
番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。
LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。

ロック可変ダイヤル4段材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVAタイプLEDライト付本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)内容量1台
注意
※電池(CR2032)は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971474N-1289
8,890
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする